昭和コーポレーション
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。
用途
異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質
積層マイカ
厚さ(mm)
3
耐熱温度(℃)
450
内容量
1枚
注意
※破損や片締めの原因となりますので、絶縁ワッシャーを使用する場合、必ず金属ワッシャーと併用してください。数値は測定値であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
ねじ径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68513631
M12
15
M12
28
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
4日以内出荷
68513640
M16
19
M16
34
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
4日以内出荷
68513649
M20
23
M20
39
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください