カミマル
KSツインカート
四輪縦積で安定性抜群です。
多目的の使用に小型・軽量で便利です。
容器入替は低床構造で楽に行えます。
一般ガスボンベ47L容器全てに共通
寸法(mm)
架台:幅610×縦570×高1180(吊具含む1480)
キャスター(mm)
自在、固定S付、130
耐荷重(kg)
350
本体質量(kg)
30
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※ガスボンベは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68513098
KS-47-2(仕切り板なし)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68513107
KS-47-2(仕切り板あり)
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。