曜日別特売

液晶モニタ 27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W

液晶モニタ   27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ   27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ   27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ   27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ   27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ   27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ   27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W - ASUS(エイスース)

・QHDで最大540Hz、HDで最大720Hzの映像出力と0.02msの応答速度
・26.5インチのQHD有機ELモニターは、最新のタンデム有機EL技術により、従来の白色有機ELパネルと比べて明るさ・色の鮮やかさ・パネル寿命が大幅に向上
・TrueBlack 光沢コーディングパネルにより、映り込みのないクリアな画面と、驚くほどシャープな映像表現を実現
・焼き付き対策として、Neo近接センサーを活用したASUS 有機EL Care Proを搭載。ユーザーの不在を検知して自動で黒画面に切り替え;
・HDMIとDisplayPort 2.1a(80Gbps)を搭載し、最新機器との高い互換性を実現

仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、GameVisual、カラー温度 : 8 modes、カラー調整 : 6-軸調整 (R・G・B・C・M・Y)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : 、AI Visual/Dynamic Crosshair/、Dynamic Shadow Boost/AI Crosshair/AI Shadow Boost/AI Sniper●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~110mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort 2.1 (DP80) ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバークロス、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、VESA マウントキット、保証書質量(kg)7.04(本体・パッケージ込)、11.6(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:55、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)60.56× 54.79×27.35 (スタンド含む)サイズ(inch)26.5表面処理Glossy型番PG27AQWP-Wコントラスト比1500000:1(標準)解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)、HDMI:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)入出力端子DisplayPort 2.1、HDMI(v2.1)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A、ステレオミニジャックパネル駆動方式WOLED対応VESA規格100mm×100mm内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68515408PG27AQWP-W
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする