持ち運び・常備に便利なねじセットです。
軸用トメワのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容C型止め輪 軸用 S-3(10)、C型止め輪 軸用 S-4(10)、C型止め輪 軸用 S-5(10)、C型止め輪 軸用 S-6(10)、C型止め輪 軸用 S-7(10)、C型止め輪 軸用 S-8(8)、C型止め輪 軸用 S-9(8)、C型止め輪 軸用 S-10(8)、C型止め輪 軸用 S-11(8)、C型止め輪 軸用 S-12(8)、C型止め輪 軸用 S-13(8)、C型止め輪 軸用 S-14(8)、C型止め輪 軸用 S-15(8)、C型止め輪 軸用 S-16(6)、C型止め輪 軸用 S-17(6)、C型止め輪 軸用 S-18(6)、C型止め輪 軸用 S-19(6)、C型止め輪 軸用 S-20(6)、C型止め輪 軸用 S-21(4)、C型止め輪 軸用 S-22(4)、C型止め輪 軸用 S-23(4)、C型止め輪 軸用 S-24(4)、C型止め輪 軸用 S-25(4)材質鉄規格部品:メーカー規格表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット