八幡ねじ
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514069
M5
M5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68514078
M3
M3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68514105
M2-M5
M2-M5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください