八幡ねじ
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途
各種部品の取付などに。
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514166
M3-M5(10シュ)
M3-M5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68514200
M3
M3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68514209
M6
M6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68514218
M5
M5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68514227
M4
M4
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください