八幡ねじ
軸用止め輪セット(鉄/生地)
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
軸用トメワのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
C型止め輪 軸用 S-7(100)、C型止め輪 軸用 S-9(100)、C型止め輪 軸用 S-11(50)、C型止め輪 軸用 S-13(50)、C型止め輪 軸用 S-15(50)、C型止め輪 軸用 S-16(30)、C型止め輪 軸用 S-18(30)、C型止め輪 軸用 S-20(30)
材質
鉄
規格
部品:メーカー規格
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514130
2025/07/20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください