八幡ねじ
ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
ワッシャーのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(16)、ワッシャー 8×17×1.6(16)、ワッシャー 10×21×2.0(16)、ワッシャー 12×24×2.5(16)
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼び
M3-M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514270
M3-M12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください