曜日別特売

ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ)

ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) - 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) - 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) - 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) - 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) - 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) - 八幡ねじ

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。

用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×6(10)、なべ小ねじ M4×8(10)、なべ小ねじ M4×10(10)、なべ小ねじ M4×12(10)、なべ小ねじ M4×14(10)、なべ小ねじ M5×8(10)、なべ小ねじ M5×10(10)、なべ小ねじ M5×12(10)、なべ小ねじ M5×14(10)、なべ小ねじ M6×10(10)、なべ小ねじ M6×12(10)、なべ小ねじ M6×14(10)、六角ナット M4(50)、ワッシャー 4×9×0.8(50)、ばね座金 4(50)、六角ナット M5(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40)、ばね座金 5(40)、六角ナット M6(30)、ワッシャー 6×12.5×1.6(30)、ばね座金 6(30)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM4-M6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514087M4-M6
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする