曜日別特売

ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)

ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) - 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) - 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) - 八幡ねじ

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。

用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM3-M6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514157M3-M6
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする