ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量)

ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量) - 八幡ねじねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量) - 八幡ねじねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量) - 八幡ねじねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量) - 八幡ねじ

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
ワッシャーのセットです。

用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(1000)、ワッシャー 4×9×0.8(700)、ワッシャー 5×10×1.0(470)、ワッシャー 6×12.5×1.6(380)、ワッシャー 8×17×1.6(130)、ワッシャー 10×21×2.0(90)、ワッシャー 12×24×2.5(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514261M3-M12
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする