八幡ねじ
ねじセット(六角ボルト)(ステンレス)
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角ボルトのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
六角ボルト M5×10(80)、六角ボルト M5×15(60)、六角ボルト M6×15(50)、六角ボルト M6×20(50)、六角ボルト M8×20(30)、六角ボルト M8×25(25)、六角ボルト M8×30(20)
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼び
M5-M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514191
M5-M8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください