八幡ねじ
ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス)
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
なべ小ねじ・六角ナットのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
なべ小ねじ M4×10(200)、なべ小ねじ M4×12(200)、なべ小ねじ M4×16(150)、なべ小ねじ M4×20(120)、六角ナット M4(500)、ワッシャー 4×9×0.8(400)、ばね座金 4(500)
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
※生地品のため、防錆油が付着しております。油分による汚れ等につきましては、ご了承くださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514051
M4
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください