八幡ねじ
ねじセット(ばね座金)(ステンレス)(大容量)
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
ばね座金のセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
ばね座金 3(500)、ばね座金 4(200)、ばね座金 5(150)、ばね座金 6(100)、ばね座金 8(100)、ばね座金 10(50)、ばね座金 12(50)
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼び
M3-M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514236
M3-M12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください