持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角穴付き止めねじ(ホーローセット)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付き止めねじ M3×6(200)、六角穴付き止めねじ M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×6(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)、六角穴付き止めねじ M5×6(200)、六角穴付き止めねじ M5×8(150)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×12(50)、六角穴付き止めねじ M10×10(50)、六角穴付き止めねじ M10×12(25)、六角穴付き止めねじ M10×15(20)規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット