曜日別特売

ねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)

ねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) - 八幡ねじねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) - 八幡ねじねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) - 八幡ねじねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) - 八幡ねじねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) - 八幡ねじねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) - 八幡ねじ

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
さら小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。

用途各種部品の取付などに。セット内容さら小ねじ M3×12(10)、さら小ねじ M3×14(10)、さら小ねじ M3×16(10)、さら小ねじ M3×18(10)、さら小ねじ M4×14(10)、さら小ねじ M4×16(10)、さら小ねじ M4×18(10)、さら小ねじ M4×20(10)、さら小ねじ M5×16(10)、さら小ねじ M5×18(10)、さら小ねじ M5×20(10)、さら小ねじ M5×30(10)、六角ナット M3(10)、六角ナット M4(10)、六角ナット M5(10)、六角ナット M6(10)、ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514121M3-M6
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする