八幡ねじ
ねじセット(六角ナット)(ステンレス)
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
ナットのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼び
M3-M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514026
M3-M12
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください