八幡ねじ
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
六角穴付きボルト M3×10(250)、六角穴付きボルト M3×12(250)、六角穴付きボルト M4×12(120)、六角穴付きボルト M4×15(150)、六角穴付きボルト M5×15(100)、六角穴付きボルト M5×20(80)、六角穴付きボルト M5×30(50)
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼び
M3-M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514175
M3-M5(7シュ)
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください