曜日別特売

電源タップ コンセント3個口 USB2ポート

電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLAND電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLAND電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLAND電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLAND電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLAND電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLAND電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLAND電源タップ コンセント3個口 USB2ポート - TOPLAND

パワーデリバリー(PD)対応の直挿し電源タップ
コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口搭載
収納式コンセントプラグ
USBポート両面挿し仕様
手のひらサイズのコンパクト設計で持ち運びに最適
トラッキング防止プラグを採用
コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能

用途コンセントタップ 3個口タップ 電源 USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止材質ABS、PC質量(kg)0.07出力(W)PD:20コンセント定格入力:AC100V-125V定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)保証期間メーカー:1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4×7.1差込口コンセント:最大1400Wまで、コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68513220TPD2-WTホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
68513229TPD2-BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする