基本L-46Xからそのままご使用いただけます
形状/光学仕様/ソフトウェア 上位互換
あらゆる品質課題を改善
クラス最高のパフォーマンスへ再設計
長期供給可能な部品選定
仕様PCS値:0.2 以上、傾斜読み取り:ピッチ/ スキュー ±65 チルト 360°、抗菌仕様:JIS Z 2801 相当、移動体読み取り:10 m/s、耐落下強度:1.8m質量(g)115外形寸法(mm)105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H)電圧(V)入力電源:4.5 ~ 5.5保護構造IP42 相当出力画像:Windows Bitmap、JPEG方式読み取り:CMOS エリアセンサ ( 最大120fps )機能読み取り確認:上部パネル/ サイドバー3 色LED 表示、 ブザー、バイブレーション光源読み取り:電球色LED照度(Lx)周辺:太陽光/100,000 x 以下 蛍光灯/10,000 x 以下動作温湿度範囲-5 ~ 50 / 5 ~ 90 %RH ( 非結露、非氷結 )保存温湿度範囲-30 ~ 60 / 5 ~ 90 %RH ( 非結露、非氷結 )ケーブル2.0 m ストレート標準 ( 脱着式接続済み )LEDエイミング:シングルライン緑色LEDコネクタUSB / USB-A プラグ RS-232C ( オプション) /D-sub 9pin メスインターフェイスUSB-HID/USB-COM/RS-232C最小分解能1 次元コード/0.076 mm 2 次元コード/0.127 mm内容量1個