曜日別特売

楽ラップ(多目的・パレット荷崩れ防止用カバー)

楽ラップ(多目的・パレット荷崩れ防止用カバー) - 未来コーセン楽ラップ(多目的・パレット荷崩れ防止用カバー) - 未来コーセン楽ラップ(多目的・パレット荷崩れ防止用カバー) - 未来コーセン楽ラップ(多目的・パレット荷崩れ防止用カバー) - 未来コーセン

上から(引き下げ)も下から(引き上げ)も両方から荷物を覆うことができます。簡単かつ安全に災害時、事故から積み荷を守ります。多用途荷崩れ防止用カバーとして、ネステナーからの落下防止として。ポリエステル100%素材で屋外でも使用可能です。繰り返し使用可能でゴミの削減にもなる環境配慮型の製品です。伸縮しフィットする仕様のため、少量使用する場合は少しメクればすぐ取り出せます。地震等の災害時にも荷物を固定でき、落下防止等、施設内でも安心して商品を管理できます。

用途物流拠点、在庫保管、荷崩れ防止、多用途・パレット荷崩れ防止用カバー、ネステナーからの落下防止、地震対策など。質量(g)290/枚以上長さ(m)1.8以上
注意
※受注生産につきご注文後のキャンセルはお受けできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
適合パレットサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68513116MKK1101箱(10枚)サックスブルー80以上110cm×110cm
オープン
45,980
50,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043745MKK110_1枚1枚サックスブルー80以上110×110cm
オープン
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
68513125MKK1201箱(10枚)イエロー83以上120cm×120cm
オープン
45,980
50,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043761MKK120_1枚1枚イエロー83以上120×120cm
オープン
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする