●CPUクーラーの限度:・ブラケットあり: 137mm ・ブラケットなし: 148mm●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部 ・3.5インチ x 2(2.5インチ x 3 に対応) ・2.5インチ x 4●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:・長さ 424mm(前面ファンとラジエーター未装着時) ・幅 ブラケットあり: 113mm ブラケットなし: 154mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm x 3 / 120mm x 1 + 240mm x 1 / 360mm x 1●冷却システム-前面:120mm x 3●冷却システム-背面:80mm x 2