あったかフランネルごろ寝長座布団

あったかフランネルごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフあったかフランネルごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフあったかフランネルごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフあったかフランネルごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフあったかフランネルごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフあったかフランネルごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフあったかフランネルごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフあったかフランネルごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフ

やわらかでとろけるようなフランネル生地を使ったごろ寝長座布団。
側生地に5層構造トリプルウォームぽかぽか毛布布団セットの掛布団フランネル生地と中綿にポリエステル100%綿(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%)を使用した長座布団です。
蓄熱保温綿(ファミサーモ)入りで暖かく、体から出る熱を蓄熱します。
サイズは約75×175cmと幅が広く、大人がゆったり寝転がれる安心サイズ。
お昼寝用マットや来客用マットレス、車中泊や仮眠スペースなど幅広く活躍します。
端部を折りたたんで紐で結べば枕や足枕としてもお使いいただける3Way仕様。

仕様ひも・ループ付き材質側生地:ポリエステル100%(フランネル)、中綿:ポリエステル100%(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%)ブラウン寸法(幅W×長さL)(cm)(約)75×175
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68513825046421枚(約)1.7
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
68513841046431セット(2枚)1枚:(約)1.7
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする