曜日別特売

安心の両手すり付き脚立(トレー付き)

安心の両手すり付き脚立(トレー付き) - ファミリー・ライフ安心の両手すり付き脚立(トレー付き) - ファミリー・ライフ安心の両手すり付き脚立(トレー付き) - ファミリー・ライフ安心の両手すり付き脚立(トレー付き) - ファミリー・ライフ安心の両手すり付き脚立(トレー付き) - ファミリー・ライフ安心の両手すり付き脚立(トレー付き) - ファミリー・ライフ安心の両手すり付き脚立(トレー付き) - ファミリー・ライフ安心の両手すり付き脚立(トレー付き) - ファミリー・ライフ

両手すりが付いて昇り降りが安心!
荷物や工具などが置ける便利なトレー付き
折りたたんでコンパクトに、スッキリ収納
使いたい時にサッと広げて使えるから便利
一部組立式 ※両手すりはネジで本体に取り付ける必要があります。

材質フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン最大使用荷重(kg)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6851380704633(約)7.1、(耐荷)ステップ部:(約)100、トレー:(約)103段使用時:(約)47×67×126、折りたたみ時:(約)47×21×135最上段:(約)72
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6851381604634(約)9.9、(耐荷)ステップ部:(約)100、トレー:(約)104段使用時:(約)47×84×150、折りたたみ時:(約)47×21×160最上段:(約)97
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする