リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR32J

リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR32J - エクシア

業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。
どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。
充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発・生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。

付属品取扱説明書適合E&Qマーク種別クイック式リサイクルブラック対応機種MFC-L2880DW/L2860DW、FAX-L2800DW、DCP-L2660DW/L2600DW、HL-L2460DW/L2400D印字枚数15000枚純正品番DR32JRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーBROTHER内容量1個
注意
※ドラムユニット交換時、純正品と同様に手動によるプリンタ側のカウンタリセットが必要です。
※ドラムユニット交換手順書を同梱しておりますので、手順に従って操作ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68515031EBRO-32
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする