ブラインドリベット GMタイプ

ブラインドリベット GMタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット GMタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット GMタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット GMタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット GMタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット GMタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット GMタイプ - SK(新潟精機)ブラインドリベット GMタイプ - SK(新潟精機)

メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。
従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
信頼の日本製です。

用途母材と部材の締結に材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
奥行(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522356SK-529GM1個(40本)(本体)42(本体)4下穴:4.1-4.2(本体)41.7
800
599
659(税込)
3日以内出荷
68522365SK-537GM1個(40本)(本体)42(本体)4下穴:4.1-4.2(本体)41.7
800
599
659(税込)
3日以内出荷
68522381SK-545GM1個(30本)(本体)42(本体)4下穴:4.1-4.2(本体)41.8
800
599
659(税込)
3日以内出荷
68522390SK-640GM1個(20本)(本体)48(本体)4.8下穴:4.9-5.0(本体)4.82.8
900
679
747(税込)
3日以内出荷
68522399SK-649GM1個(20本)(本体)48(本体)4.8下穴:4.9-5.0(本体)4.82.8
900
679
747(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする