日本緑十字社
のぼり用ポール
伸縮式で、使用時は最大3mまで高さ調整が可能です。
組み立て、収納が簡単でイベントや現場などで繰り返し使用できます。
本製品は日本国内で生産されています。
用途
屋内外でのノボリ旗の掲示用として。
仕様
長さ調節可能(2段伸縮)
付属品
横棒、回転キャップ付き
材質
パイプ鋼管部:スチール、パイプ被覆部:ポリプロピレン、横棒:FRP(繊維強化プラスチック)、横棒用キャップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
(高さ)1610~3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)730
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522058
255107
704-4080
白
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68522067
255108
704-4079
青
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください