曜日別特売

RVBOX600

RVBOX600 - アイリスオーヤマRVBOX600 - アイリスオーヤマRVBOX600 - アイリスオーヤマRVBOX600 - アイリスオーヤマRVBOX600 - アイリスオーヤマRVBOX600 - アイリスオーヤマRVBOX600 - アイリスオーヤマ

【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。

用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に?材質ポリプロピレン質量(kg)2.1チャコールグレー容量(L)(約)44耐荷重(kg)(約)80内形寸法(mm)(約)498×267×272寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×370×317入数(個)6内容量1セット(1セット×6台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522469RV600R
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする