BeHAUS
ディープケース
仕切り板4枚付なので小物が仕分けしやすいです。
クリアタイプで中身が見やすいです。
止め具が大きいのでしっかりロックできます。
信頼の日本製です。
用途
小物の収納、整理に
材質
本体/ポリプロピレン
色
止め具:青
仕切板
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522268
BD-1200N
255×60×190
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
68522311
BD-800N
205×60×145
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください