BeHAUS
ディープケース
固定仕切り板と可変仕切り板が複合しているので収納物に合わせた小分け収納がしやすいです。
クリアタイプで中身が見やすいです。
止め具が大きいのでしっかりロックできます。
信頼の日本製です。
用途
小物の収納、整理に
材質
本体/ポリプロピレン
色
止め具:緑
仕切板
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522286
BD-1200T
255×60×190
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
68522329
BD-800T
205×60×145
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください