BeHAUS
クリアケース 5分割
蓋と本体の連結部に傘を立てて、連結部の耐久性を向上しています。
蓋天面の段差により、ケースの変形を防止しています。
本体のエッジ部をR加工することでスムーズな開閉を実現しています。
信頼の日本製です。
用途
小物の収納、整理に
材質
本体/ポリプロピレン
色
止め具:青
内寸(mm)
横153x縦76x深さ26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
161×31×91
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522347
BN-M
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください