曜日別特売

家庭用電動草刈機

家庭用電動草刈機 - パオック家庭用電動草刈機 - パオック家庭用電動草刈機 - パオック家庭用電動草刈機 - パオック家庭用電動草刈機 - パオック家庭用電動草刈機 - パオック家庭用電動草刈機 - パオック家庭用電動草刈機 - パオック

軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です
軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます
長時間作業も安心の電気式AC100V
コンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます
草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)

用途丈の低い雑草等の草刈りに付属品金属8枚刃(本体取付済)、金属2枚刃、金属刃取り付けキャップ(本体取付済)、保護メガネ、肩掛けベルト材質スチール、ABS樹脂消費電力(W)300定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)幅260×奥行230×長さ1030~1300本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60刈込み幅(mm)160電源コード(m)0.36絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000内容量1個
取扱説明書:(2.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522435EWC-100V
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする