曜日別特売

小型洗濯機

小型洗濯機 - パオック小型洗濯機 - パオック小型洗濯機 - パオック小型洗濯機 - パオック小型洗濯機 - パオック小型洗濯機 - パオック小型洗濯機 - パオック小型洗濯機 - パオック

泥汚れや食べこぼしなどの汚れた洗濯物の予洗いに
靴下、下着、ペット用品、ベビー用品など普段の洗濯との分け洗いに
衣類だけでなく、芋類の泥落としにもお使いいただけます
「ちょっと洗いにちょうどいい」容量10Lタンクのコンパクトサイズ
「見えるから安心」の半透明バケツ。洗いすぎ防止にも!
ダイヤル式のタイマーと水流調整なので簡単操作で使いやすい
標準/弱が選べる「水流調整付」
3分~最長15分が選べる「タイマー設定付」
バケツの中に本体が収納できるので、持ち運びに便利
フタ上部の排水口から簡単に排水できます

用途
作業服、エプロン、靴下、ユニフォーム、雑巾などの汚れた洗濯物の予洗いに
下着、ペット用品、ベビー用品、介護用品など普段の洗濯との分け洗いに
芋類の泥落としに
材質本体/PPS樹脂定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約10(推奨7本体質量(g)3700定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)85電源コード(m)1.2絶縁方式二重絶縁定格時間(分)15本体サイズ(mm)約340×300×495防水保護等級IPX4洗濯容量(g)衣類:最大約250、芋類:最大約2000内容量1個
取扱説明書:(1.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522426SWM-10
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする