曜日別特売

AIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ

AIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ - マイクロネットAIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ - マイクロネットAIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ - マイクロネットAIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ - マイクロネットAIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ - マイクロネットAIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ - マイクロネットAIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ - マイクロネットAIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ - マイクロネット

・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります
・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます
・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します
・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります
・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能
・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます
・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡
・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)
・WD(作動距離): 110mm
・視野数:22
・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ
・安心の3年保証付き
・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です

用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率6.7~45倍作動距離(mm)110照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式
注意
※iPhone本体セット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522505AI-P615AI-P61
219,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68522521AI-P61-iSE2re5.1AI-P61 + iPhoneSE(再生品)本体
286,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする