服部
ニオイを消す秘密のポリ袋5枚
もらって嬉しい・使って便利!活躍する消臭袋。
おむつや生ごみ、ペットのフンなど、気になるニオイをしっかり抑える消臭袋です。抗菌効果により菌の増殖も防ぐため、安心して使えます。
用途
マチが深く、大きめサイズなのでたっぷり入り、家庭での使用はもちろん、アウトドアやイベントなどでも便利に活用できます。
材質
HDPE
寸法(mm)
袋:0.015×250(210+マチ40)x400
色
半透明
入数
300
内容量
1個(5枚×300個)
注意
※・おむつ、生ごみ、ペットのフンなど臭いや菌の発生する廃棄物専用です。
※・食品や飲料などの保存には使用しないでください。
※・袋を密閉すると内部圧力が上がる場合があります。液体が多い場合は注意してください。
※・割れた瓶や鋭利な金属類を入れると袋が破れる恐れがあります。
※・袋を火や高温の場所に置くと溶けたり変形する可能性があります。
※・誤飲や窒息の危険があるため、使用前後ともに注意してください。
※・消臭・抗菌効果を保つため、1回の使用で廃棄してください。
※・使用後は各自治体の指示に従い、燃やせるごみまたはプラスチックごみとして処理してください。
※・液体や濡れたものを入れる場合は、袋の底を確認し、漏れがないか注意してください。
※・抗菌効果は袋内の菌の増殖を抑制するもので、全ての菌を完全に除去するものではありません。
※・直射日光や高温多湿の場所での保管は避け、効果の低下や袋の劣化を防いでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522128
S6
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません