服部
冷蔵庫のニオイを消す驚きのポリ袋15枚
もらって嬉しい・使って便利!冷蔵庫内もスッキリ、抗菌消臭ポリ袋。
ニオイが気になる食材の保存に最適なポリ袋です。抗菌効果により菌の増殖を抑制し、袋の表裏両面で消臭するので、冷蔵庫内部も消臭。
用途
清潔感のあるデザインと使いやすいサイズで、どんな家庭でも喜ばれ、販促効果・集客効果ともに高い実用アイテムです。
材質
HDPE
寸法(mm)
袋:0.015×320(210+マチ110)x400
色
半透明
入数
100
内容量
1個(15枚×100個)
注意
※・冷蔵庫内の食材保存用です。加熱調理や電子レンジでの使用は避けてください。
※・食材を入れる際に袋を過度に圧縮すると破損や液漏れの原因になります。
※・包丁やフォークなど鋭利な物を入れると袋が破れる場合があります。
※・抗菌・消臭効果を保つため、袋は清潔な状態で1回の使用を推奨します。
※・袋内で菌の増殖を抑制しますが、全ての菌やニオイを完全に除去するものではありません。
※・袋の変形や効果の低下を防ぐため、直射日光や高温多湿の場所での保管は避けてください。
※・誤飲や窒息の危険があるため注意してください。
※・使用後は各自治体の指示に従い、燃やせるごみまたはプラスチックごみとして処理してください。
※・骨付き肉や液体の多い食品は袋が破れやすくなるため注意してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522137
S7
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません