曜日別特売

持ち手付きポリ袋L8枚

持ち手付きポリ袋L8枚 - 服部持ち手付きポリ袋L8枚 - 服部持ち手付きポリ袋L8枚 - 服部持ち手付きポリ袋L8枚 - 服部持ち手付きポリ袋L8枚 - 服部

もらって嬉しい・使って便利!特大サイズの持ち手付きポリ袋。
レジ袋タイプの持ち手付きポリ袋は、2Lのペットボトルが4本入る特大サイズ。果物や野菜の整理、濡れたものの保管、お菓子の小分け、ゴミ入れなど、家庭での幅広いシーンで活躍します。

用途大容量で使い勝手が良く、軽量で保管・配布も簡単、低コストで販促に最適なノベルティアイテムです。材質HDPE寸法(mm)袋:0.022×450(250+マチ200)x550半透明入数100内容量1セット(8枚×100個)
注意
※・重すぎる物を入れると破れる恐れがあります。
※・包丁やフォーク、割れた瓶など鋭利なものを入れると袋が破れる可能性があります。
※・液体や濡れた物を入れる場合は、底部や持ち手部分の強度を確認してください。液漏れの恐れがあります。
※・袋を火や高温の場所に置かないでください。変形や溶解の原因になります。
※・食品や濡れ物を入れた後の再利用は衛生上避けてください。
※・袋の誤飲や持ち手による窒息の危険があるため注意してください。
※・高温の食品や尖った食品、液体が多い食品の直接保存は避けてください。
※・使用後は各自治体の指示に従い、燃やせるごみまたはプラスチックごみとして処理してください。
※・持ち手部分に過度の力を加えると破れる場合があります。持ち運び時は注意してください。
※・直射日光や高温多湿の場所での保管は避け、袋の劣化を防いでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522180S11
15,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする