曜日別特売

持ち手付ポリ袋S20枚

持ち手付ポリ袋S20枚 - 服部持ち手付ポリ袋S20枚 - 服部

もらって嬉しい・使って便利!マルチに使える持ち手付きポリ袋。
レジ袋タイプの持ち手付きポリ袋は、350mlの缶が3~4本入る使いやすいサイズ。果物や野菜の整理、濡れたものの保管、お菓子の小分け、ゴミ入れなど、日常のさまざまなシーンで活躍します。

用途家庭やオフィス、イベントなど幅広い用途で使え、さらに、軽量で保管・配布がしやすく、低コストながら高い販促効果を実現。使いやすさ × 汎用性 × 喜ばれるデザインの三拍子が揃った、販促に最適なアイテムです。材質HDPE寸法(mm)袋:0.015×250(150+マチ100x360半透明入数100内容量1個(20枚×100個)
注意
※・重すぎる物を入れると破れる恐れがあります。
※・包丁やフォーク、割れた瓶など鋭利なものを入れると袋が破れる可能性があります。
※・濡れたものや液体を入れる場合は、底部の強度や持ち手部分を確認してください。液漏れの恐れがあります。
※・袋を火や高温の場所に置かないでください。変形や溶解の原因になります。
※・食品や濡れ物を入れた後の再利用は衛生上避けてください。
※・袋の誤飲や持ち手による窒息の危険があるため注意してください。
※・高温の食品や尖った食品、液体が多い食品の直接保存は避けてください。
※・使用後は各自治体の指示に従い、燃やせるごみまたはプラスチックごみとして処理してください。
※・持ち手部分に過度の力を加えると破れる場合があります。持ち運び時は注意してください。
※・直射日光や高温多湿の場所での保管は避け、袋の劣化を防いでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522155S9
12,000
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする