スマートフォンでかざすだけで、熱電対(T)温度計測データを取得
スマートフォンアプリを介して警報設定可能、警報発生時ロガー本体LED点滅表示
スマートフォンアプリを介して収録設定が可能
データ収集の作業性向上(2000データを約10秒で収集)
長寿命化(電池寿命2000時間 ※条件による)
電池が切れても収録データを保持
測定データはCSV形式とPDF形式でのレポート表示
用途寒中コンクリート養生、冷蔵・冷凍・低温倉庫の温度管理、暖房設備内の温度管理、農業用ビニールハウスの温度管理、試験研究用チャンバーの温度管理、冷蔵・冷凍車の温度管理、住宅・美術館・クリーンルームなどの環境計測仕様データ収録間隔:1分~24時間(初期値10分)付属品中継ケーブル(2本)種別入力センサ:T熱電対 ※別売寸法(mm)54×110×20.4使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本測定範囲(℃)温度センサ:-50~150精度基準接点補償:±0.4℃(周囲温度15~35℃)±0.7℃(周囲温度-10~15℃/35~50℃)入力点数(チャンネル/台)2精度定格±(読み取り値0.1%+0.3℃)(周囲温度25℃)データ数収録:10000データ/CH電池寿命約2000時間(25℃環境、データ収録間隔10分)防水性IP64使用湿度範囲(%RH)10~80(結露なきこと)