シンエイ[店舗什器・備品]
LEDスリムAサインブラック
LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。スタンド一体型なのでそのままご使用できます。脚部開閉式なので収納には困りません。
用途
ポスターを掲示したい時に
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板、脚部:アルミ
色
ブラック
内容量
1台
注意
※屋内専用品
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522566
LEDSLMA-B1BG
773
11.7
B1
1329
29
¥
135,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522575
LEDSLMA-A1BG
639
8.8
A1
1148
16
¥
105,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522591
LEDSLMA-B2BG
560
6.9
B2
981
14
¥
95,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
離島
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160