Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
METRON 3-SPOKE は、ワールドクラスのロードレースやタイムトライアルで戦えるカーボンホイールです。
フルカーボンリム
リムハイト55mm
チューブラー
ISO6ボルトローターマウント
センターロックローターマウント
UDと3Kのカーボンをバランス良く積層
P.R.A. ハブ、ダイレクトプルスポーク
シールドカートリッジベアリング6個 (2F+4R)
カーボンブレーディッド3スポーク
手作業によりリムとスポークをラミネート
重量723g (front - w/o QR)
以下のアダプターを含みます (front) QR and TA-15, and (rear) QR
QR(QR-93)、バルブエクステンダー、ホイールバッグが付属します


