Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
セミエアロ形状で内径23mmのチーム・エアロ・グラベルは、パフォーマンス・グラベル・バイクに最適。
合金リム
深さ30mmリム
チューブレスレディ - クリンチャー
センターロックローターマウント
ISO 6ボルトローターマウント
TA-12およびX-12
CNC削り出しアルミハブ
6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)
スポーク 24F / 24R
ABSセルフロックニップル
ラウンドJベンドスポーク
職人による完全ハンドメイド