トライアスロン・タイムトライアル用のエアロホイールセット
軽量性
最先端の製造工程と最も先進的なビジョンカーボン技術が特徴
エアロダイナミクス
広範なCFD分析と風洞試験を通じて開発された超高速で安定したホイール。
使いやすさ
FSAプリロードシステムはねじ付きクランプを介してハブベアリングにプリロードを与えます。
取り外すことなく、玉当たり調整が可能になりました。
フルカーボンリム
81 mmの深さのリム
内幅19mm
DPスポーク付きPRAハブ
6 シールカートリッジベアリング (2F + 4R)
ABSセルフロックニップル
職人が手作業で作り上げた
2:1 エアロブレードスポーク 16F / 21R
SHIMANO、SRAM、CAMPAGNOLOフリーハブと互換性あり