曜日別特売

高枝ガーデンポールソー用 枝切用 替刃

高枝ガーデンポールソー用 枝切用 替刃 - YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 枝切用 替刃 - YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 枝切用 替刃 - YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 枝切用 替刃 - YAMAZEN(山善)

高枝ガーデンポールソー用の替刃
枝切用の替刃が2本組のお得なセット
(刃渡り)210mm、(ピッチ)3mm、(板厚)0.9mm、無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
適応機種:PHS-3000、PS-3000、LPHS-1025、LPS-1025

用途替刃として。枝切り専用。替え刃 枝切りノコギリ 高枝切り のこぎりピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210内容量1セット(2枚)
注意
※替刃のみの販売ページです。本体は付属しておりませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522986GSK-210E×2
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする