そ~のまんまで 金賞健康米のおかゆ(250g) 12個セット

そ~のまんまで 金賞健康米のおかゆ(250g) 12個セット - セキセイそ~のまんまで 金賞健康米のおかゆ(250g) 12個セット - セキセイそ~のまんまで 金賞健康米のおかゆ(250g) 12個セット - セキセイそ~のまんまで 金賞健康米のおかゆ(250g) 12個セット - セキセイそ~のまんまで 金賞健康米のおかゆ(250g) 12個セット - セキセイそ~のまんまで 金賞健康米のおかゆ(250g) 12個セット - セキセイそ~のまんまで 金賞健康米のおかゆ(250g) 12個セット - セキセイそ~のまんまで 金賞健康米のおかゆ(250g) 12個セット - セキセイ

温め不要で美味しい!非常食としても便利
そ~のまんまで 金賞健康米のおかゆ
名称:米飯類(かゆ)
原材料名:精米(国内)
賞味期限:製造から1年間
エネルギー:99kcal
栄養成分:【たんぱく質】1.7g、【脂質】0.2g、【炭水化物】21.4g、【食塩相当量】0g(推定値)
お椀型の容器で食べやすい
近畿大学農学部と幸南食糧株式会社の共同開発した「金賞健康米」をおかゆにしました
通常のお米よりビタミンEの含有量が高いお米です
温めずにそのままでもおいしくお召し上がりいただけます
停電、断水時でもそのままで食べられるので災害時の備えに好適

用途おかゆ お粥 保存食 防災 防災セット 金賞健康米 非常食 備蓄 災害用 離乳食 レトルト 近畿大学 幸南食糧 金賞健康米のおかゆ内容量(g)1個あたり250内容量1セット(12個)
注意
※製造から5ヶ月以内のものを出荷しております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68529575KF-1330
オープン
2,998
3,238(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする