ジャストコーポレーション
カタログスチールスタンド 1列6段 ホワイト
1列6段のパンフレットスタンド、簡単取付けのシンプルなスタンドです。
用途
売れてる人気のスタンド!この価格は大変お得!
材質
スチール
質量(kg)
3
色
ホワイト
種類
1列6段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×380×1370
用紙サイズ
適合:A4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522907
PD-S-PR006
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください