ジャストコーポレーション
カタログスチールスタンド(ケースタイプ)
紙が曲がらないプラスチックケースが付いたパンフレットスタンド【組立タイプです】
用途
店舗や展示場でのカタログ陳列に最適です。
材質
スチール
色
シルバー
用紙サイズ
適合:A4
内容量
1台
注意
※ロットによって塗装の色が多少変わる場合がございますのでご了承ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522916
PD-S-OR008
ケース/10個・キャスター/4個
7.9(1列10段)
1列10段
276×344×1484
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68522925
PD-S-OR009
ケース/20個・キャスター/4個
13.2(2列10段)
2列10段
515×344×1484
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68522941
PD-S-OR010
ケース/30個・キャスター/4個
18.5(3列10段)
3列10段
754×344×1484
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。