ジャストコーポレーション
フリーペーパーラック
4段ポケット大容量ラック/ストック棚も3段で使い易い人気商品!!
用途
店舗や展示場でのカタログ陳列に最適です。
材質
スチール
質量(kg)
6.2
色
ホワイト
種類
上部4段、下部3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×310×1490
用紙サイズ
適合:A4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522898
PD-S-OR012
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません