曜日別特売

居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグ

居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグ - NAKAGAMI居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグ - NAKAGAMI居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグ - NAKAGAMI居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグ - NAKAGAMI居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグ - NAKAGAMI居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグ - NAKAGAMI居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグ - NAKAGAMI居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグ - NAKAGAMI

iPhoneの「探す」アプリ上で位置情報が確認できる防犯ブザー型スマートタグ(月額料金不要)
お子様の登下校・迷子対策や夜間の外出に
防犯、盗難、迷子、災害時など多様な場面で安心を提供
大音量120dBのブザー音
LEDライト付き
定格入力:DC5V
内蔵電池:リチウムイオンポリマー電池150mAh
充電時間:約2時間
充電口:USB Type-Cポート
技術適合番号:217-252497

用途防犯ブザー、防犯グッズ、物探しなどに。Phone 探す LEDライト付き 大音量 120dB Type-C 子供 子ども キッズ KIDS 防犯アラームセット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.8×1.7×8.6内容量1個
注意
※「探す」機能はAppleデバイスが近くになる範囲で動作し、更新頻度はAppleにより管理されています。
※本製品にはGPSは搭載されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68529521SM-SA(BE)ベージュ
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
68529530SM-SA(YL)イエロー
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする