曜日別特売

アクリル応募・抽選箱

アクリル応募・抽選箱 - クルーズアクリル応募・抽選箱 - クルーズアクリル応募・抽選箱 - クルーズアクリル応募・抽選箱 - クルーズアクリル応募・抽選箱 - クルーズアクリル応募・抽選箱 - クルーズアクリル応募・抽選箱 - クルーズアクリル応募・抽選箱 - クルーズ

これ一台で応募箱にも抽選箱にもなる2WAYボックスです。2種類の天板付きで、不使用分は内部底面に収納可能です。側面パネルをスライドして外すことができ、中身の回収も簡単に行えます。側面に鍵がついており、中身の紛失や盗難が防げます。本体盗難防止用ワイヤーが取り付け可能です。

用途応募・抽選箱仕様応募タイプと抽選タイプに切り替え可能付属品鍵2本材質アクリル外寸(mm)230×234×234投入口サイズ(mm)応募タイプ:200×12、抽選タイプ」直径120内容量1個
注意
※盗難防止用ワイヤーは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68529609CR58404
8,000
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする